VESTIL AWR-G-28-16A alumiininen kahvarakenne, 192 tuuman pituus x 28 tuuman leveys

Tuote: AG7MEH Malli: AWR-G-28-16A
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,876.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Kapasiteetti 2-pyöräisellä kärryllä1000 lbs.
Kapasiteetti 4-pyöräisellä kärryllä1000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)2"
Kannen tyyppiTartuntatuki
Syvyys190 3 / 4 "
Reunusten välinen etäisyys29 3 / 8 "
Korkeus3 3 / 4 "
Korkeusalue6 "- 62"
SisältääTurvalliset kiinnitysketjut
Pituus16 ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus62 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus6"
Rampin rungon materiaaliAlumiini
Rampin arinamateriaaliAlumiini
Turvaraja2"
Käyttökelpoinen pituus190 3 / 4 "
Käytettävä rampin pituus190 3 / 4 "
Käytettävä rampin leveys26 "
Käytettävä leveys26 "
Leveys29 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)487.68
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KorkeusKapasiteetti 2-pyöräisellä kärrylläKapasiteetti 4-pyöräisellä kärrylläKäyttökelpoinen pituusKäytettävä rampin pituusKäytettävä rampin leveysLeveysSyvyysHinta
VESTIL AWR-G-28-10A alumiininen kahvarakenne, 120 tuuman pituus x 28 tuuman leveys | AG7MEE AWR-G-28-10A38 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "120 1 / 4 "€1,304.33
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-12A alumiininen kahvarakenne, 144 tuuman pituus x 28 tuuman leveys | AG7MEF AWR-G-28-12A46 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "143 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "143 3 / 4 "€1,500.34
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-14A alumiininen kahvarakenne, 168 tuuman pituus x 28 tuuman leveys | AG7MEG AWR-G-28-14A56 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "167 1 / 4 "€1,706.59
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-6A alumiininen kahvarakenne kävelyramppi, 72 tuumaa pituus x 28 tuumaa leveys | AG7MEJ AWR-G-28-6A21 "2000 lbs.2800 lbs.73 1 / 4 "73 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "73 1 / 4 "€896.18
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-7A alumiininen kahvarakenne, 84 tuuman pituus x 28 tuuman leveys | AG7MEK AWR-G-28-7A25 "1800 lbs.2800 lbs.85 "85 "26 "29 3 / 8 "85 "€984.88
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-8A alumiininen kahvarakenne kävelyramppi, 96 tuumaa pituus x 28 tuumaa leveys | AG7MEL AWR-G-28-8A29 "1650 lbs.2500 lbs.96 3 / 4 "96 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "96 3 / 4 "€1,083.71
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-9A alumiininen kahvarakenne kävelyramppi, 108 tuumaa pituus x 28 tuumaa leveys | AG7MEM AWR-G-28-9A33 "1600 lbs.2500 lbs.108 1 / 2 "108 1 / 2 "26 "29 3 / 8 "108 1 / 2 "€1,171.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AWR-G-28-16A alumiininen kahvarakenne, 192 tuuman pituus x 28 tuuman leveys
€1,876.98 / yksikkö