VESTIL APG-M-65 säädettävä kehäsuojapaneeli, 6 x 5 jalkaa, musta

Tuote: AG7LVR Malli: APG-M-65
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€247.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osituspaneeli
Kulma0-180 astetta
Sisältää paristonEi
VäriMusta
YhteystyyppiMaanpinnan yläpuolella
Kiinnittimen tyyppiRuuvi
kehysKulma
Runkomittari12 ga.
Korkeus72 "
SisältääAsennuslaitteisto, heijastava pinta ja lukitusominaisuudet
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
verkkoKudottu lanka
Paneelin korkeus72 "
Paneelin paksuus1 1 / 2 "
Paneelin leveys60 "
Tyyliverkko
Putken seinämän paksuus1 / 8 "
Letkun muotoNeliö
Letkun koko2 "x 2"
TyyppiPaneeli
Leveys60 "
Wire Gauge8 ga.
Toimii yhdessäAPG-P6-L, APG-P6-C, APG-P8-L, APG-P8-C, APG-DR-54

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräTyyliTyyppiHinta
VESTIL APG-DR-54 Säädettävä kehäsuojan saranoitu ovi, 50 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG7LVJ APG-DR-54Musta-Saranoitu oviverkkoSaranoitu ovi€762.95
VESTIL APG-M-35 Säädettävä kehäsuojapaneeli, 3 x 5 jalkaa, musta | AG7LVK APG-M-35Musta-Johdon osituspaneeliverkkoPaneeli€227.62
VESTIL APG-M-38 Säädettävä kehäsuojapaneeli, 3 x 8 jalkaa, musta | AG7LVL APG-M-38Musta-Johdon osituspaneeliverkkoPaneeli€237.47
Tarjouspyyntö
VESTIL APG-M-45 Säädettävä kehäsuojapaneeli, 4 x 5 jalkaa, musta | AG7LVM APG-M-45Musta-Johdon osituspaneeliverkkoPaneeli€194.65
VESTIL APG-M-48 Säädettävä kehäsuojapaneeli, 4 x 8 jalkaa, musta | AG7LVN APG-M-48Musta-Johdon osituspaneeliverkkoPaneeli€267.54
Tarjouspyyntö
VESTIL APG-M-55 Säädettävä kehäsuojapaneeli, 5 x 5 jalkaa, musta | AG7LVP APG-M-55Musta-Johdon osituspaneeliverkkoPaneeli€221.72
VESTIL APG-M-58 Säädettävä kehäsuojapaneeli, 5 x 8 jalkaa, musta | AG7LVQ APG-M-58Musta-Johdon osituspaneeliverkkoPaneeli€313.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL APG-M-65 säädettävä kehäsuojapaneeli, 6 x 5 jalkaa, musta
€247.55 / yksikkö