VESTIL AP-4248 Heavy Duty -alumiinilava, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 48 tuuman koko | AG7LVF

VESTIL AP-4248 Heavy Duty -alumiinilava, 4000 Lb. Kapasiteetti, koko 42 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LVF Malli: AP-4248

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€501.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Lattiakapasiteetti6000 lbs.
Haarukan kapasiteetti4000 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus4 5 / 16 "
Haarukan avautumisleveys19 5 / 16 "
Korkeus6"
Pituus48 "
MittayksikötJOKA
Paksuus3 / 4 "
Lavahyllyn kapasiteettia ei tueta6000 lbs.
Leveys42 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan avautumisleveysLeveysHinta
VESTIL AP-4048 Heavy Duty -alumiinilava, 4000 Lb. Kapasiteetti, 40 x 48 tuuman koko | AG7LVD AP-404818 5 / 16 "40 1 / 8 "€486.63
VESTIL AP-4848 Heavy Duty -alumiinilava, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48 tuumaa koko | AG7LVG AP-484822 5 / 16 "48 1 / 8 "€516.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AP-4248 Heavy Duty -alumiinilava, 4000 Lb. Kapasiteetti, koko 42 x 48 tuumaa
€501.12 / yksikkö