VESTIL ALEXGATE-30-W Alumiininen laajennettava porttiseinä- / telineasennus | AG7LRZ

VESTIL ALEXGATE-30-W Alumiininen laajennettava portti seinä-/telinekiinnitys

Varastossa
Tuote: AG7LRZ Malli: ALEXGATE-30-W

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Barricade
Säädettävä pituusEi
Säädettävä leveysKyllä
Pyörä Dia.2"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys7 / 8 "
VäriKeltainen
Syvyys2.75 "
Laajennettu portin leveys139 "
Laajennettu leveys144 3 / 16 "
Korkeus39.5 "
Mukana asennuslaitteistoEi
lukituksestaKyllä
Pituus15 "
MateriaaliAlumiini
Max. Pituus2.75 "
Max. Leveys144.19 "
MittayksikötJOKA
Min. Leveys139 "
Casterin numero1
Pyörän määrä1
HeijastavaEi
Leveys15.5 "
X-Bar osa, Black Bars Gauge6 ga.
X-Bar osa, keltainen palkkimittari4 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiPyörän leveysSyvyysMax. PituusMax. LeveysPyörän määräHinta
VESTIL ALEXGATE-30 Alumiininen laajennettava turvaportti | AG7LRX ALEKSI-30--15 "15 "143.69 "-€405.13
VESTIL ALEXGATE-30-C Alumiininen laajennettava turvaportti pyörillä | AG7LRY ALEXGATE-30-CKääntyvä jarrulla3 / 4 "15 "15 "143.69 "4€433.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALEXGATE-30-W Alumiininen laajennettava portti seinä-/telinekiinnitys
€456.69 / yksikkö