VESTIL AFB-44 muovinen A-runkobarrikadi, 44-5/8 tuumaa x 19-1/2 tuumaa x 31-3/4 tuumaa, keltainen | AG7LCQ

VESTIL AFB-44 muovinen A-runkobarrikadi, 44-5/8 tuumaa x 19-1/2 tuumaa x 31-3/4 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7LCQ Malli: AFB-44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadi
Pohjan leveys19 1 / 2 "
VäriKeltainen, oranssi
Syvyys19 1 / 2 "
Korkeus31 3 / 4 "
Pituus19.5 "
MateriaaliMuovi
Max. Pituus19 1 / 2 "
Max. Leveys44 5 / 8 "
MittayksikötJOKA
HeijastavaKyllä
Leveys44 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)80.65
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)113.35
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AFB-44 muovinen A-runkobarrikadi, 44-5/8 tuumaa x 19-1/2 tuumaa x 31-3/4 tuumaa, keltainen
€100.21 / yksikkö