VESTIL ADKR-5 turvakaide, 60 tuumaa pitkä, alumiinia | AG7LCD

VESTIL ADKR-5 turvakaide, 60 tuumaa pitkä, alumiinia

Varastossa
Tuote: AG7LCD Malli: ADKR-5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaite
Säädettävä pituusEi
Säädettävä leveysEi
VäriHopea
Syvyys60 "
Korkeus42 "
Mukana asennuslaitteistoEi
lukituksestaEi
Pituus60 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Keskikaiteen korkeus21 "
Dia ulkopuolella.1-5 / 8 "
Putken ulkohalkaisija1 5 / 8 "
Rail Dia.1.625 "
HeijastavaEi
AikatauluAikataulu 40
Ylimmän kiskon korkeus42 "
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)4.13
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusMateriaaliHinta
VESTIL ADKR-2 turvakaide, 24 tuumaa pitkä, alumiini | AG7LCA ADKR-2Hopea24 "24 "Alumiini€238.98
VESTIL ADKR-3 turvakaide, 36 tuumaa pitkä, alumiini | AG7LCB ADKR-3Hopea36 "36 "Alumiini€280.60
VESTIL ADKR-4 turvakaide, 48 tuumaa pitkä, alumiinia | AG7LCC ADKR-4Hopea48 "48 "Alumiini€330.56
VESTIL ADKR-6 turvakaide, 72 tuumaa pitkä, alumiinia | AG7LCE ADKR-6Hopea72 "72 "Alumiini€422.21
Tarjouspyyntö
VESTIL ADKR-7 turvakaide, 84 tuumaa pitkä, alumiini | AG7LCF ADKR-7Hopea84 "84 "Alumiini€468.01
Tarjouspyyntö
VESTIL ADKR-8 turvakaide, 96 tuumaa pitkä, alumiinia | AG7LCG ADKR-8Hopea96 "96 "Alumiini€480.90
Tarjouspyyntö
VESTIL ADKR-2-BK Putken turvakaide, alumiini, musta, 24 tuumaa pitkä | CE3ABA ADKR-2-BKMusta-24 "Alumiini€238.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ADKR-5 turvakaide, 60 tuumaa pitkä, alumiinia
€379.30 / yksikkö