Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 723075 Stick On Mirror Kupera | AB9UBC 2FAH1

VELVAC 723075 Kiinnitä peiliin kupera

Varastossa
Tuote: AB9UBC Malli: 723075Ristiviite: 2FAH1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä peili
Korkeus4
MateriaaliAlumiini
ShapeSuorakulmainen
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeHinta
VELVAC 723060 3 tuuman pyöreä alumiinikuori | AB9KNF 2DPD2 723060Pyöreä€2.86
VELVAC 723065 3 3/4 tuuman pyöreä alumiinikuori | AB9KNG 2DPD3 723065Pyöreä€3.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 723075 Kiinnitä peiliin kupera
€8.61 / yksikkö