Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 714630 Kaistanvaihtopeili oikea | AG9PJQ 21DJ72

VELVAC 714630 Oikea kaistanvaihtopeili

Varastossa
Tuote: AG9PJQ Malli: 714630Ristiviite: 21DJ72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaistanvaihtopeili
VäriHopea
Halkaisija8.5
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
MuotoPyöreä
TyyppiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3095
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)23.5
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valaistu: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 714630 Oikea kaistanvaihtopeili
€176.65 / yksikkö