Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 709309 Vaihtolämmitettävä lasi | AE4PUR 5MCZ0

VELVAC 709309 Vaihtolämmitettävä lasi

Varastossa
Tuote: AE4PUR Malli: 709309Ristiviite: 5MCZ0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetyn lasin vaihto
Pituus16 "
Peilin koko (tuumaa)106 sq
Kokonaispituus16 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3208
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi7009911000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 709309 Vaihtolämmitettävä lasi
€90.43 / yksikkö