VELVAC 131014 -traktorien ohjaussarja | AF7HTC 21DH87

VELVAC 131014 Air Tractor Control Kit

Varastossa
Tuote: AF7HTC Malli: 131014Ristiviite: 21DH87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,772.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatraktorin ohjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.02
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi8708998105

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 131014 Air Tractor Control Kit
€1,772.57 / yksikkö