Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 060070 Return Return Flow Splitter Standard | AG9PJD 21DJ13

VELVAC 060070 Paluupolttoainevirran jakaja, vakio

Varastossa
Tuote: AG9PJD Malli: 060070Ristiviite: 21DJ13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalauta polttoaineen virtauksen jakaja
Rungon materiaaliPainevalettu sinkki
VirtausStandardi
Asennusreiän koko1 / 4 "
Portin koko1/2 "FPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausHinta
VELVAC 060071 Paluu polttoaineen virtauksen jakaja korkea | AG9PJE 21DJ14 060071Korkea€88.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 060070 Paluupolttoainevirran jakaja, vakio
€78.93 / yksikkö