Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 035007-1 Flat Gladhand Seal - 50 kpl: n pakkaus AB9TZT 2FAC5

VELVAC 035007-1 Flat Gladhand Seal - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9TZT Malli: 035007-1Ristiviite: 2FAC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä Gladhand Seal
VäriMusta
MateriaaliBuna N -yhdiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035007-1 Flat Gladhand Seal - 50 kpl pakkaus
€50.98 / yksikkö