Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO G1X8KVSG uudelleen suljettavat hihnan hihnat 1 x 8 - 10 kpl pakkaus | AE4DFM 5JLG7

VELCRO G1X8KVSG Uudelleensuljettavat Cinch-hihnat 1 x 8 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4DFM Malli: G1X8KVSGRistiviite: 5JLG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCinch-hihna
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus8"
ShapeHihna
Leikkauslujuus14 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Uudelleenkäytettävä, erittäin kestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VELCRO G1X12KVSG uudelleen suljettavat hihnan hihnat 1 x 12 - 10 kpl pakkaus | AE4DFN 5JLG8 G1X12KVSG1"1"€47.36
VELCRO G2X18KVSG uudelleen suljettavat hihnan hihnat 2 x 18 - 10 kpl pakkaus | AE4DFP 5JLG9 G2X18KVSG1.5ft.2"€71.82
VELCRO G2X24KVSG uudelleen suljettavat hihnan hihnat 2 x 24 - 10 kpl pakkaus | AE4DFQ 5JLH0 G2X24KVSG2"2"€74.97
VELCRO G2X36KVSG uudelleen suljettavat hihnan hihnat 2 x 36 - 10 kpl pakkaus | AE4DFR 5JLH1 G2X36KVSG3ft.2"€87.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO G1X8KVSG Uudelleensuljettavat Cinch-hihnat 1 x 8 - 10 kpl pakkaus
€42.60 / yksikkö