Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 90197 W 2 tuuman pituus 5 jaardia musta AE4DEK 5JLE1

VELCRO 90197 W 2 tuumaa pituus 5 jaardia musta

Varastossa
Tuote: AE4DEK Malli: 90197Ristiviite: 5JLE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus5 yd.
ShapeLeikkaa pituuteen
Leikkauslujuus14 psi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vedenkestävä, pitkäikäinen nailon, sisä- ja ulkotiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
VELCRO 90082 Teippi 3/4 x 5 jaardia valkoinen | AE4DEF 5JLD7 90082Valkoinen3 / 4 "€49.86
VELCRO 90081 teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardin musta | AE4DEG 5JLD8 90081Musta3 / 4 "€49.86
VELCRO 90198 W 2 tuuman pituus 5 jaardia valkoinen | AE4DEJ 5JLE0 90198Valkoinen2"€83.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 90197 W 2 tuumaa pituus 5 jaardia musta
€83.45 / yksikkö