Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 2X12KWVS -hihna musta 2 x 12 tuumaa - pakkaus 10 | AA6UTW 15A788

VELCRO 2X12KWVS, musta 2 x 12 tuuman hihna - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6UTW Malli: 2X12KWVSRistiviite: 15A788

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCinch-hihna
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus1"
ShapeHihna
Leikkauslujuus14 psi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä koukku ja silmukka, jossa on nauha muovisoljella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VELCRO 2X18KWVS -hihna musta 2 x 18 tuumaa - pakkaus 10 | AA6UTX 15A789 2X18KWVS1.5ft.€98.45
VELCRO 2X24KWVS -hihna musta 2 x 24 tuumaa - pakkaus 10 | AA6UTY 15A790 2X24KWVS2"€107.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 2X12KWVS, musta 2 x 12 tuuman hihna - 10 kpl pakkaus
€86.69 / yksikkö