Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 1X12KPVST koukku- ja silmukkahihna 12 | AH6YEY 36LM98

VELCRO 1X12KPVST koukku- ja silmukkahihna 12

Varastossa
Tuote: AH6YEY Malli: 1X12KPVSTRistiviite: 36LM98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hihna
VäriMusta
MalliKääri
Pituus12 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VELCRO 2X18KPVST koukku- ja silmukkahihna 18 | AH6YEZ 36LM99 2X18KPVST18 "2"€136.12
VELCRO 2X36KPVST koukku- ja silmukkahihna 36 | AH6YFB 36LN02 2X36KPVST36 "2"€167.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 1X12KPVST koukku- ja silmukkahihna 12
€94.41 / yksikkö