VEE GEE 4601P -polarimetri 110 / 220VAC 50/60 Hz | AG9HLJ 20KL39

VEE GEE 4601P Polarimetri 110/220VAC 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: AG9HLJ Malli: 4601PRistiviite: 20KL39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,472.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpolarimetrin
tarkkuus+/- 0.05 astetta
Korkeus18 7 / 64 "
Hz50/60
Pituus12 63 / 64 "
ValonlähdeLED
mittausalue+/- 180 astetta
päätöslauselma0.1
AsteikkoKaari
HerkkyysJopa 99.9%
Jännite110 / 220 VAC
Aallonpituus589nm
Leveys5 33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VEE GEE 4601P Polarimetri 110/220VAC 50/60 Hz
€1,472.19 / yksikkö