Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VEE GEE 43015 Analoginen refraktometri Brix 0-50 .5 Vee | AF3TYU 8CXU1

VEE GEE 43015 Analoginen refraktometri Brix 0-50 .5 Vee

Varastossa
Tuote: AF3TYU Malli: 43015Ristiviite: 8CXU1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärefraktometri
tarkkuus+/- 0.5
Automaattinen lämpötilakorjausEi
alue0-50% (Brix)
päätöslauselma0.5
TyyppiBRIX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9027504015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPituusaluepäätöslauselmaHinta
VEE GEE 43007 Analoginen refraktometri Brix 45-82 Ve | AF2TYR 3CXT8 43007+/- 0.2-45-82% (Brix)0.2€189.03
VEE GEE 43011 Analoginen refraktometri Brix 0-20 .1 Vee | AF4ATV 8NDJ2 43011+/- 0.1165mm0-20% (Brix)0.1€195.22
VEE GEE 43001 Analoginen refraktometri Brix 0-32 pt .2 | AF4ATY 8NDJ6 43001+/- 0.2165mm0-32% (Brix)0.2€194.00
VEE GEE 43005 Analoginen refraktometri Brix 58-92 .2 Ve | AF4DCD 8RKX6 43005+/- 0.2165mm58-92% (Brix)0.2€188.50
VEE GEE 43009 Analoginen refraktometri Brix 0-10 .1 Vee | AF4QAP 9F740 43009+/- 0.1185mm0-10% (Brix)0.1€193.84
VEE GEE 43003 Analoginen refraktometri Brix 28-62 .2 Ve | AF4RDU 9GEF2 43003+/- 0.2-28-62% (Brix)0.2€193.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VEE GEE 43015 Analoginen refraktometri Brix 0-50 .5 Vee
€194.16 / yksikkö