Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN 66363 kaksoisteräinen kirveskahva, Hickory 36 tuumaa | AD2EYQ 3NWF8

VAUGHAN 66363 kaksiteräinen kirveen kahva Hickory 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2EYQ Malli: 66363Ristiviite: 3NWF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksiteräinen kirveskahva
Kahvan tyyppiSuoraan
Materiaalihikkoripuu
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4417008090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN 66363 kaksiteräinen kirveen kahva Hickory 36 tuumaa
€46.78 / yksikkö