VAUGHAN 56966 Sähköasentajat Vetosaha 3 1/2 tuumaa 17tpi | AD2EYE 3NWE7

VAUGHAN 56966 Sähköasentajat vetosaha 3 1/2 tuumaa 17tpi

Tuote: AD2EYE Malli: 56966Ristiviite: 3NWE7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajat vetosaha
Terän pituus3.5 "
ToimintoLeikkaa kipsilevyä, seinälevyä ja vaneria
Kahvan muotoiluVaihdettava pistoolikahva
Pituus10 "
Hampaat tuumaa kohti17 TPI
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Induktiokarkaistu kolmireunaiset hampaat, ohut ohjattava terä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN 56966 Sähköasentajat vetosaha 3 1/2 tuumaa 17tpi