VALLEY CRAFT Z84978A1 Minilava Ezy-Tilt-lavakuorma-autoille, 15 X 24, muovi | AJ8GPH

VALLEY CRAFT Z84978A1 Minilava Ezy-Tilt-haarukkavaunuille, 15 "X 24", muovi

Varastossa
Tuote: AJ8GPH Malli: Z84978A1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Korkeus1.5 "
Pituus24 "
Kantavuus800 lbs.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1472
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Valley Craft Z84978A1 minihaarukkavaunua käytetään Ezy-Tilt haarukkavaunujen kanssa materiaalien pinoamiseen, varastointiin, suojaamiseen ja kuljettamiseen.
  • Siinä on sisäkkäinen muovirakenne ja se kestää jopa 800 paunaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • EZY-Tilt haarukkavaunut: Ne on valmistettu järeistä 14 gaugeista, 1-1/8 tuuman ulkohalkaisijaltaan XNUMX-XNUMX/XNUMX tuuman teräsputkista, joissa on muotoon sovitetut liitokset ja kiinteät hitsit, joissa vahvike on sijoitettu suurempiin jännityksiin. Niissä on teräksinen, kaksihaarukkainen kenkä, joka lukittuu välittömästi paikoilleen ja vapautuu nopeasti vivusta astumalla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä erilaisia ​​lavoja on?

V. Lavoja on kahta päätyyppiä: yksipuoliset ja kaksipuoliset. Kaksipuoliset kuormalavat sisältävät kannet sekä ala- että yläpinnalla. Pohjakansi vahvistaa lavaa ja auttaa kuorman jakamisessa.

K. Mitkä ovat yleisimmin käytetyt kuormalavat?

V. Puulavat ovat ylivoimaisesti suosituin nykyään käytetty laji.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VALLEY CRAFT Z84976A3 Minilava Ezy-Tilt-haarukkatrukkeihin, 12 "X 24", muovi | AJ8GPG Z84976A312 "€8.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT Z84978A1 Minilava Ezy-Tilt-haarukkavaunuille, 15 "X 24", muovi
€11.43 / yksikkö