VALLEY CRAFT F89418A4 Steel Platform Attachmnt 800 lbs 55 gallona | AG9GXZ 20HA53

VALLEY CRAFT F89418A4 Teräslevy Attachmnt 800 lbs 55 gallonaa

Tuote: AG9GXZ Malli: F89418A4Ristiviite: 20HA53

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräslava
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPowerder päällystetty
Kantavuus800 lb
Rummujen määrä0
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24 "
Tyyppiliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9584
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F89418A4 Teräslevy Attachmnt 800 lbs 55 gallonaa