VALLEY CRAFT F89310 Perävaunu, 36 X 60 Lip Up Deck, Muotti pyörällä, Pin & Clevis, vihreä | AJ8GQR

VALLEY CRAFT F89310 Perävaunu, 36 "X 60" Lip Up Deck, Mold On Wheel, Pin & Clevis, Green

Tuote: AJ8GQR Malli: F89310
€1,811.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräperävaunu
VäriVihreä
Kannen tyyppiHuuli ylös
Pituus60 "
Kantavuus1000 lbs.
Pyörien lukumäärä4
Renkaan koko10 "x 2.5"
Pyörän tyyppiValettu päälle
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKannen tyyppiPituusKantavuusPyörän tyyppiLeveysHinta
VALLEY CRAFT F89321 -perävaunu, 36 "X 60" litteä kansi, paineilmapyörä, tappi ja kiinnike, vihreä | AJ8GQF F89321VihreäTasainen60 "1000 lbs.Pneumaattinen36 "€2,666.05
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89320 Perävaunu, 36" X 60" Tasakansi, Pneumaattinen pyörä, Rengas & Tappi, Vihreä | AJ8GQG F89320VihreäTasainen60 "1000 lbs.Pneumaattinen36 "€1,892.29
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89319 Perävaunu, 36" X 60" Tasakansi, Muotti pyörällä, Pin & Clevis, Vihreä | AJ8GQH F89319VihreäTasainen60 "1000 lbs.Valettu päälle36 "€1,811.35
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89318 Perävaunu, 36" X 60" Tasakansi, Muotti pyörällä, Rengas & Pintle, Vihreä | AJ8GQJ F89318VihreäTasainen60 "1000 lbs.Valettu päälle36 "€1,950.33
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89317 Perävaunu, 48 "X 72" Flat Deck, pneumaattinen pyörä, tapit ja haarukat, vihreä | AJ8GQK F89317VihreäTasainen72 "1000 lbs.Pneumaattinen48 "€1,928.95
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89316 Perävaunu, 48" X 72" Tasakansi, Pneumaattinen pyörä, Rengas & Pintle, Vihreä | AJ8GQL F89316VihreäTasainen72 "1000 lbs.Pneumaattinen48 "€2,067.93
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89315 Perävaunu, 48" X 72" Tasakansi, Muotti pyörällä, Pin & Clevis, Vihreä | AJ8GQM F89315VihreäTasainen72 "1000 lbs.Valettu päälle48 "€1,986.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F89310 Perävaunu, 36 "X 60" Lip Up Deck, Mold On Wheel, Pin & Clevis, Green
€1,811.35 / yksikkö