VALLEY CRAFT F87953A7 Säiliö- ja hyllykaappi, koko 60 x 24 x 84 tuumaa, täysastiat, täysin säleikkö

Varastossa
Tuote: CX8WTK Malli: F87953A7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,334.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliö ja hyllykaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 252.45
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)66.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKaapin korkeusKaapin leveysHyllyjen lukumääräLokeroiden kokonaismääräLeveysVäriOven suunnitteluHinta
VALLEY CRAFT F87459A8 Puoliohjaamo, 74 säiliötä, 36" x 24" x 36" koko | AJ8GAW F87459A8-36 "36 "-74-Savunharmaasyvä€1,730.59
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88123A6 Kodin laatikkokaappi, 14 hyllyä ja 72 lokeroa, 400 paunaa kuormaussuoja. | AJ8GCU F88123A6400 lbs.78 "48 "1472-SavunharmaaHuuhdella€4,284.00
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88125A4 Kodin laatikkokaappi, 14 hyllyä ja 58 lokeroa, 800 Lb kuormaussuoja. | AJ8GCW F88125A4800 lbs.72 "36 "1458-SavunharmaaHuuhdella€4,309.96
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88127A2 Kodin laatikkokaappi, 14 hyllyä ja 69 lokeroa, 400 paunaa kuormaussuoja. | AJ8GCY F88127A2400 lbs.72 "48 "1469-Savunharmaasyvä€4,203.05
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88128A1 -laatikokaappi, 14 hyllyä ja 72 lokeroa, 400 paunan kuormakorkki. | AJ8GCZ F88128A1400 lbs.72 "48 "1472-Savunharmaasyvä€3,868.77
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88129A0 Kodin laatikkokaappi, 14 hyllyä ja 52 lokeroa, 800 paunaa kuormaussuoja. | AJ8GDA F88129A0800 lbs.72 "36 "1452-Savunharmaasyvä€2,801.02
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88130A9 Kodin laatikkokaappi, 14 hyllyä ja 58 lokeroa, 800 paunaa kuormaussuoja. | AJ8GDB F88130A9800 lbs.72 "36 "1458-Savunharmaasyvä€3,868.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F87953A7 Säiliö- ja hyllykaappi, koko 60 x 24 x 84 tuumaa, täysastiat, täysin säleikkö
€3,334.23 / yksikkö