VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP14X28-22.5-1 Keittolevy 200 Lb 220v Alumiini | AG2UXV 32GD83

VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP14X28-22.5-1 Keittolevy 200 Lb 220v Alumiini

Varastossa
Tuote: AG2UXV Malli: HP14X28-22.5-1Ristiviite: 32GD83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,872.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittolevy
EristysLasikuituvilla
Kantavuus200 lb
Kokonaiskorkeus5.9 "
Kokonaispituus33.1 "
kokonaisleveys14 "
Levyn pituus28 "
Levymateriaalialumiini
Levyn leveys14 "
Temp. alue100 astetta 550 astetta F
Jännitearvot220V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8514400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysJännitearvotHinta
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X24-11.5-1 Keittolevy 200 Lb 120v Alumiini | AG2UXR 32GD80 HP12X24-11.5-129.1 "12 "120V€2,308.09
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X24-22.0-1 Keittolevy 200 Lb 220v Alumiini | AG2UXT 32GD81 HP12X24-22.0-129.1 "12 "220V€2,335.30
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP14X28-11.5-1 Keittolevy 200 Lb 120v Alumiini | AG2UXU 32GD82 HP14X28-11.5-133.1 "14 "120V€2,845.02
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X18-11.5-1 Keittolevy 200 Lb 120v Alumiini | AG2UXW 32GD84 HP18X18-11.5-123.1 "18 "120V€2,444.12
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X18-22.5-1 Keittolevy 200 Lb 220v Alumiini | AG2UXX 32GD85 HP18X18-22.5-123.1 "18 "220V€2,471.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP14X28-22.5-1 Keittolevy 200 Lb 220v Alumiini
€2,872.23 / yksikkö