Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA TIIVISTE ZUSA-HT-1827 Polttoaineletku, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, 1/8 tuuman sisähalkaisijalla | CF2DCR 55YM08

USA SEALING ZUSA-HT-1827 polttoaineletku, ulkohalkaisija 3/16 tuumaa, sisähalkaisija 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2DCR Malli: ZUSA-HT-1827Ristiviite: 55YM08

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.1 / 8 "
Max. Paine20 psi
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Temp. alue50 - 150 astetta F.
Putken väriKeltainen
Putken pituus2 ft.
PutkimateriaaliPVC
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusTaivuta sädeKovuusSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Temp. aluePutkimateriaaliHinta
USA SEALING ZUSA-HT-1846 Letku, PTFE, 3/8 tuuman tunnus, 7/16 tuumaa OD | CE9CWX 55YT04 ZUSA-HT-18461 / 32 "--3 / 8 "-7 / 16 "150 - 500 astetta F.PTFE€27.26
USA TIIVISTE ZUSA-HT-1855 Putket, PTFE, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 37/64 tuuman ulkohalkaisija | CE9CWY 55YT11 ZUSA-HT-18551 / 32 "--1 / 2 "-37 / 64 "150 - 500 astetta F.PTFE€21.71
USA TIIVISTE ZUSA-HT-2977 Putket, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman ulkohalkaisija | CE9CXD 55YK38 ZUSA-HT-29771 / 16 "--3 / 8 "20 psi1 / 2 "50 - 150 astetta F.PVC€6.90
USA TIIVISTE ZUSA-HT-1395 Putket, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, 1/8 tuuman sisähalkaisijalla | CE9CXG 55YR46 ZUSA-HT-13951 / 32 "--1 / 8 "Ei arvioitu3 / 16 "10 - 480 astetta F.Vitoton€44.27
USA TIIVISTE ZUSA-HT-2190 Putket, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman ulkohalkaisija | CE9CXH 55YN24 ZUSA-HT-21901 / 16 "--1 / 4 "140 psi3 / 8 "50 - 150 astetta F.PVC€3.99
USA TIIVISTE ZUSA-HT-1496 Putket, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 3/8 tuuman sisähalkaisija | CE9CXJ 55YN99 ZUSA-HT-14961 / 16 "--3 / 8 "120 psi1 / 2 "80 - 150 astetta F.polyuretaani€17.61
USA TIIVISTE ZUSA-HT-2290 Putket, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 5/8 tuuman ulkohalkaisija | CE9CXK 55YM80 ZUSA-HT-22901 / 16 "--1 / 2 "20 psi5 / 8 "50 - 150 astetta F.PVC€4.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-1827 polttoaineletku, ulkohalkaisija 3/16 tuumaa, sisähalkaisija 1/8 tuumaa
€3.02 / yksikkö