Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-KPG-10 Grafiittitiiviste, 6-7/8 tuumaa halkaisijan ulkopuolella, harmaa | CF2BKK 55ZK10

USA SEALING BULK-KPG-10 Grafiittitiiviste, 6-7/8 tuuman ulkohalkaisija, harmaa

Varastossa
Tuote: CF2BKK Malli: BULK-KPG-10Ristiviite: 55ZK10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
VäriHarmaa
Sisällä Dia.4-7 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.6-7 / 8 "
Putken koko4"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoHinta
USA SEALING BULK-KPG-36 Grafiittitiiviste, 9-7/8 tuumaa halkaisijan ulkopuolella, harmaa | CF2BKE 55ZK19 BULK-KPG-367"9-7 / 8 "6"€140.06
USA SEALING BULK-KPG-13 Grafiittitiiviste, 8-3/4 tuumaa halkaisijan ulkopuolella, harmaa | CF2BKF 55ZK11 BULK-KPG-137"8-3 / 4 "6"€124.99
USA SEALING BULK-KPG-79 Grafiittitiiviste, 8-1/4 tuumaa halkaisijan ulkopuolella, harmaa | CF2BKG 55ZK31 BULK-KPG-794-7 / 8 "8-1 / 4 "4"€118.79
USA SEALING BULK-KPG-56 Grafiittitiiviste, 7-5/8 tuumaa halkaisijan ulkopuolella, harmaa | CF2BKH 55ZK26 BULK-KPG-564-7 / 8 "7-5 / 8 "4"€114.36
USA SEALING BULK-KPG-33 Grafiittitiiviste, 7-1/8 tuumaa halkaisijan ulkopuolella, harmaa | CF2BKJ 55ZK18 BULK-KPG-334-7 / 8 "7-1 / 8 "4"€104.63
USA SEALING BULK-KPG-77 Grafiittitiiviste, 6-7/8 tuumaa halkaisijan ulkopuolella, harmaa | CF2BKL 55ZK30 BULK-KPG-773-7 / 8 "6-7 / 8 "3"€88.84
USA SEALING BULK-KPG-31 Grafiittitiiviste, 5-7/8 tuumaa ulkohalkaisija, harmaa | CF2BKM 55ZK17 BULK-KPG-313-7 / 8 "5-7 / 8 "3"€77.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-KPG-10 Grafiittitiiviste, 6-7/8 tuuman ulkohalkaisija, harmaa
€97.10 / yksikkö