Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-664 EPDM Laippatiiviste, 6-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HHD 55ZA10

USA SEALING BULK-FG-664 EPDM-laippatiiviste, 6-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2HHD Malli: BULK-FG-664Ristiviite: 55ZA10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.1-29 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.6-1 / 8 "
Putken koko1-1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-641 EPDM-laipan tiiviste, 6-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HHC 55YZ98 BULK-FG-6411 / 16 "€4.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-664 EPDM-laippatiiviste, 6-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€8.77 / yksikkö