Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-639 EPDM Laippatiiviste, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HHR 55YZ96

USA SEALING BULK-FG-639 EPDM-laippatiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2HHR Malli: BULK-FG-639Ristiviite: 55YZ96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-7 / 8 "
Putken koko1"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-662 EPDM Laippatiiviste, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HHT 55ZA08 BULK-FG-6621-5 / 16 "1"1 / 8 "Koko naama€5.88
USA SEALING BULK-FG-528 EPDM-laipan tiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CF2HHU 55ZH42 BULK-FG-5282-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 8 "Rengas€5.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-639 EPDM-laippatiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€3.05 / yksikkö