Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-621 EPDM Laippatiiviste, 7-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta | CF2HGX 55YZ90

USA SEALING BULK-FG-621 EPDM-laippatiiviste, 7-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2HGX Malli: BULK-FG-621Ristiviite: 55YZ90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.3-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.7-1 / 2 "
Putken koko3"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-643 EPDM Laippatiiviste, 7-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta | CF2HGY 55ZA01 BULK-FG-6432-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 16 "€6.51
USA SEALING BULK-FG-666 EPDM Laippatiiviste, 7-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta | CF2HGZ 55ZA12 BULK-FG-6662-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 8 "€12.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-621 EPDM-laippatiiviste, 7-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta
€12.01 / yksikkö