Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-5291 Aramidikuitu SBR-sideainelaipan tiivisteellä, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CF2QFU 55YW68

USA SEALING BULK-FG-5291 aramidikuitu SBR-sidelaipan tiivisteellä, ulkohalkaisija 4-5/8 tuumaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: CF2QFU Malli: BULK-FG-5291Ristiviite: 55YW68

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-5 / 8 "
Putken koko1-1 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-6153 Aramidikuitu SBR-sideainelaipalla, 9-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CF2QBD 55ZE80 BULK-FG-61536-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Rengas€9.52
USA SEALING BULK-FG-6176 Aramidikuitu SBR-sideainelaipan tiivisteellä, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen | CF2QBE 55ZE97 BULK-FG-61766-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Rengas€18.69
USA SEALING BULK-FG-5415 Aramidikuitu SBR-sideainelaipalla, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen | CF2QBF 55ZF12 BULK-FG-54156-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Rengas€11.71
USA SEALING BULK-FG-5461 Aramidikuitu SBR-sideainelaipalla, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen | CF2QBG 55ZF23 BULK-FG-54616-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Rengas€44.03
USA SEALING BULK-FG-6011 Aramidikuitu SBR-sideainelaipalla, 9-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CF2QBH 55YW41 BULK-FG-60115"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "Koko naama€11.47
USA SEALING BULK-FG-6035 Aramidikuitu SBR-sideainelaipalla, 9-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CF2QBJ 55YW58 BULK-FG-60355"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "Koko naama€22.92
USA SEALING BULK-FG-5298 Aramidikuitu SBR-sideainelaipalla, 9-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CF2QBK 55YW75 BULK-FG-52985"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 16 "Koko naama€11.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5291 aramidikuitu SBR-sidelaipan tiivisteellä, ulkohalkaisija 4-5/8 tuumaa, valkoinen
€3.53 / yksikkö