Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4326 Neopreenilaippa, 3-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UZE 55ZJ10

USA SEALING BULK-FG-4326 Neopreenilaippatiiviste, 3-3/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9UZE Malli: BULK-FG-4326Ristiviite: 55ZJ10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1-29 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-3 / 8 "
Putken koko1-1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4280 Neopreenilaippa, 3-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UZD 55ZJ01 BULK-FG-4280Valkoinen1 / 16 "€3.91
USA SEALING BULK-FG-4096 Neopreenilaippa, 3-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UZF 55ZJ38 BULK-FG-4096Musta1 / 16 "€3.91
USA SEALING BULK-FG-4142 Neopreenilaippa, 3-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UZG 55ZJ49 BULK-FG-4142Musta1 / 8 "€8.57
USA SEALING BULK-FG-4648 Neopreenilaippa, 3-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UZH 55ZJ81 BULK-FG-4648Musta1 / 16 "€6.63
USA SEALING BULK-FG-4694 Neopreenilaippa, 3-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UZJ 55ZJ90 BULK-FG-4694Musta1 / 8 "€10.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4326 Neopreenilaippatiiviste, 3-3/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€8.57 / yksikkö