Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4305 Neopreenilaippa, 5-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UWG 55ZJ21

USA SEALING BULK-FG-4305 Neopreenilaippatiiviste, 5-1/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9UWG Malli: BULK-FG-4305Ristiviite: 55ZJ21

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2-7 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5-1 / 8 "
Putken koko2-1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4351 Neopreenilaippa, 5-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UWH 55ZJ30 BULK-FG-4351Valkoinen1 / 8 "€24.86
USA SEALING BULK-FG-1287 Neopreenilaippa, 5-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWJ 55ZH83 BULK-FG-1287Musta1 / 16 "€1.98
USA SEALING BULK-FG-1310 Neopreenilaipan tiiviste, 5-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWK 55ZH93 BULK-FG-1310Musta1 / 8 "€4.10
USA SEALING BULK-FG-4121 Neopreenilaippa, 5-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWL 55ZJ62 BULK-FG-4121Musta1 / 16 "€14.43
USA SEALING BULK-FG-4167 Neopreenilaippa, 5-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWM 55ZJ73 BULK-FG-4167Musta1 / 8 "€24.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4305 Neopreenilaippatiiviste, 5-1/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€14.43 / yksikkö