Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4163 Neopreenilaippa, 2-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VAW 55ZJ69

USA SEALING BULK-FG-4163 Neopreenilaippatiiviste, 2-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9VAW Malli: BULK-FG-4163Ristiviite: 55ZJ69

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-7 / 8 "
Putken koko1"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4301 Neopreenilaippa, 2-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VAQ 55ZJ18 BULK-FG-4301Valkoinen1 / 16 "€5.92
USA SEALING BULK-FG-4347 Neopreenilaippa, 2-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VAR 55ZJ27 BULK-FG-4347Valkoinen1 / 8 "€11.40
USA SEALING BULK-FG-1283 Neopreenilaippa, 2-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VAT 55ZH79 BULK-FG-1283Musta1 / 16 "€0.85
USA SEALING BULK-FG-1306 Neopreenilaippa, 2-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VAU 55ZH89 BULK-FG-1306Musta1 / 8 "€1.72
USA SEALING BULK-FG-4117 Neopreenilaippa, 2-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VAV 55ZJ58 BULK-FG-4117Musta1 / 16 "€5.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4163 Neopreenilaippatiiviste, 2-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€11.40 / yksikkö