Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4076 Neopreenilaipan tiiviste, 8-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTM 55ZC63

USA SEALING BULK-FG-4076 Neopreenilaippatiiviste, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9UTM Malli: BULK-FG-4076Ristiviite: 55ZC63

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
VäriMusta
Sisällä Dia.3-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.8-1 / 4 "
Putken koko3"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4214 Neopreenilaipan tiiviste, 8-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UTG 55ZC11 BULK-FG-4214Valkoinen1 / 16 "€8.93
USA SEALING BULK-FG-4260 Neopreenilaippa, 8-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UTH 55ZC20 BULK-FG-4260Valkoinen1 / 8 "€15.88
USA SEALING BULK-FG-1380 Neopreenilaipan tiiviste, 8-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTJ 55ZA74 BULK-FG-1380Musta1 / 16 "€4.69
USA SEALING BULK-FG-1403 Neopreenilaippa, 8-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTK 55ZA83 BULK-FG-1403Musta1 / 8 "€9.59
USA SEALING BULK-FG-4030 Neopreenilaipan tiiviste, 8-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTL 55ZC41 BULK-FG-4030Musta1 / 16 "€8.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4076 Neopreenilaippatiiviste, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta
€15.88 / yksikkö