Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-227 Aramid Fiber Buna N Binder Flange Tiivisteellä, 2-5/8 tuuman ulkohalkaisija, sininen | CF2RCX 55ZD70

USA SEALING BULK-FG-227 aramidikuitu Buna N Binder-laippatiivisteellä, ulkohalkaisija 2-5/8 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: CF2RCX Malli: BULK-FG-227Ristiviite: 55ZD70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Värisininen
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-5 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-6339 Aramidikuitu, Buna N-sideainelaipan tiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, sininen | CF2QXQ 55ZD47 BULK-FG-63396-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Rengas€10.70
USA SEALING BULK-FG-6362 Aramidikuitu, Buna N-sideainelaipan tiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, sininen | CF2QXR 55ZD64 BULK-FG-63626-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Rengas€22.10
USA SEALING BULK-FG-289 Aramidikuitu, Buna N-sideainelaipan tiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, sininen | CF2QXT 55ZD82 BULK-FG-2896-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Rengas€29.11
USA SEALING BULK-FG-6197 Aramidikuitu, Buna N-sideainelaipan tiiviste, 9-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, sininen | CF2QXU 55YV30 BULK-FG-61975"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "Koko naama€10.36
USA SEALING BULK-FG-6221 Aramidikuitu, Buna N-sideainelaipan tiiviste, 9-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, sininen | CF2QXV 55YV47 BULK-FG-62215"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "Koko naama€20.69
USA SEALING BULK-FG-6196 Aramidikuitu, Buna N-sideainelaipan tiiviste, 9 tuuman ulkohalkaisija, sininen | CF2QXW 55YV29 BULK-FG-61964-1 / 2 "9"4"1 / 64 "Koko naama€9.92
USA SEALING BULK-FG-6220 Aramidikuitu, Buna N-sideainelaipan tiiviste, 9 tuuman ulkohalkaisija, sininen | CF2QXX 55YV46 BULK-FG-62204-1 / 2 "9"4"1 / 32 "Koko naama€19.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-227 aramidikuitu Buna N Binder-laippatiivisteellä, ulkohalkaisija 2-5/8 tuumaa, sininen
€1.56 / yksikkö