Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-180 SBR Laippatiiviste, 6-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9KCQ 55ZA46

USA SEALING BULK-FG-180 SBR laippatiiviste, 6-1/2 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9KCQ Malli: BULK-FG-180Ristiviite: 55ZA46

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
Väripunainen
Sisällä Dia.2-3 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.6-1 / 2 "
Putken koko2"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-132 SBR Laippatiiviste, 6-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9KCP 55ZA36 BULK-FG-1321 / 16 "€1.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-180 SBR laippatiiviste, 6-1/2 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€3.86 / yksikkö