Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1776 Grafiittilaippa, 12-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BNV 55YY94

USA SEALING BULK-FG-1776 Grafiittilaipan tiiviste, 12-1/2 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa

Varastossa
Tuote: CF2BNV Malli: BULK-FG-1776Ristiviite: 55YY94

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät12
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.6-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.12-1 / 2 "
Putken koko6"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1753 Grafiittilaippatiiviste, 12-1/2 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BNU 55YY83 BULK-FG-17531 / 16 "€29.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1776 Grafiittilaipan tiiviste, 12-1/2 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa
€57.07 / yksikkö