Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1649 Grafiittilaippatiiviste, 2-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BNF 55ZG30

USA SEALING BULK-FG-1649 Grafiittilaipan tiiviste, 2-1/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa

Varastossa
Tuote: CF2BNF Malli: BULK-FG-1649Ristiviite: 55ZG30

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.27 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-1 / 8 "
Putken koko1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1672 Grafiittilaippa, 2-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BNG 55ZG41 BULK-FG-16721 / 8 "€2.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1649 Grafiittilaipan tiiviste, 2-1/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa
€1.05 / yksikkö