Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1587 Silikonilaipan tiiviste, 8-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GJA 55YZ79

USA SEALING BULK-FG-1587 silikonilaipan tiiviste, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GJA Malli: BULK-FG-1587Ristiviite: 55YZ79

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
Väripunainen
Sisällä Dia.3-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.8-1 / 4 "
Putken koko3"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1564 Silikonilaipan tiiviste, 8-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GHZ 55YZ69 BULK-FG-15641 / 16 "€12.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1587 silikonilaipan tiiviste, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€24.69 / yksikkö