Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1560 Silikonilaipan tiiviste, 5-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GJP 55YZ65

USA SEALING BULK-FG-1560 silikonilaipan tiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GJP Malli: BULK-FG-1560Ristiviite: 55YZ65

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
Väripunainen
Sisällä Dia.1-21 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5-1 / 4 "
Putken koko1-1 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1583 Silikonilaipan tiiviste, 5-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GJQ 55YZ75 BULK-FG-15831 / 8 "€10.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1560 silikonilaipan tiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€5.05 / yksikkö