Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1557 Silikonilaipan tiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GJZ 55YZ62

USA SEALING BULK-FG-1557 silikonilaipan tiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GJZ Malli: BULK-FG-1557Ristiviite: 55YZ62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
Väripunainen
Sisällä Dia.27 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-3 / 4 "
Putken koko1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-1580 Silikonilaipan tiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GKA 55YZ72 BULK-FG-158027 / 32 "1 / 2 "1 / 8 "Koko naama€6.09
USA SEALING BULK-FG-1469 Silikonilaipan tiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GKB 55ZH16 BULK-FG-14691-29 / 32 "1-1 / 2 "1 / 16 "Rengas€3.05
USA SEALING BULK-FG-1492 Silikonilaipan tiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GKC 55ZH26 BULK-FG-14921-29 / 32 "1-1 / 2 "1 / 8 "Rengas€6.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1557 silikonilaipan tiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€3.07 / yksikkö