Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 50225N-6-M5-PK5 Swivel Run Tee Messinki 6mm Putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CFP 1WVC2

ALPHA FITTINGS 50225N-6-M5-PK5 Swivel Run Tee messinki, 6 mm putken koko - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4CFP Malli: 50225N-6-M5-PK5Ristiviite: 1WVC2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä Run Tee
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki x uros
TiivistemateriaaliKumi
Kuusiokoko8mm
Max. Paine250 psi
Putken koko5mm
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Universaali kierrejärjestelmä, joka on yhteensopiva tuuman ja metrisen langan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA-LIITÄNNÄT 50222N-10-1 / 2-PK3 Kääntyvä juoksutee messinki 10mm putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CEW 1WVA3 50222N-10-1/2-PK3Putki x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€73.11
ALPHA-LIITÄNNÄT 50222N-10-1 / 4-PK3 Kääntyvä juoksutee messinki 10mm putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CEX 1WVA4 50222N-10-1/4-PK3Putki x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€69.85
ALPHA-LIITÄNNÄT 50222N-10-3 / 8-PK3 Kääntyvä juoksutee messinki 10mm putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CEY 1WVA5 50222N-10-3/8-PK3Putki x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€73.93
ALPHA-LIITÄNNÄT 50222N-12-1/2-PK3 Kääntyvä t-paita messinki 12 mm putkikoko-3 kpl: n pakkaus | AB4CEZ 1WVA6 50222N-12-1/2-PK3Putki x MNPT22mm1 / 2 "12mm3€85.23
ALPHA-LIITÄNNÄT 50222N-12-3 / 8-PK3 Kääntyvä juoksutee, messinki, 12 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CFA 1WVA7 50222N-12-3/8-PK3Putki x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€77.48
ALPHA-LIITÄNNÄT 50222N-4-1 / 4 = PK5 Kääntyvä Run Tee Messinki 4mm Putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CFB 1WVA8 50222N-4-1/4=PK5Putki x MNPT15mm1 / 4 "4mm5€85.13
ALPHA FITTINGS 50222N-4-1 / 8-PK5 Kääntyvä juoksutee, messinki, 4 mm: n putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CFC 1WVA9 50222N-4-1/8-PK5Putki x MNPT13mm1 / 8 "4mm5€67.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 50225N-6-M5-PK5 Swivel Run Tee messinki, 6 mm putken koko - 5 kpl pakkaus
€82.11 /pakkaus