Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1352 Neopreenilaipan tiiviste, 4-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UYP 55ZA58

USA SEALING BULK-FG-1352 Neopreenilaippatiiviste, 4-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9UYP Malli: BULK-FG-1352Ristiviite: 55ZA58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-1 / 4 "
Putken koko1"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4186 Neopreenilaippa, 4-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UYM 55ZA88 BULK-FG-4186Valkoinen1 / 16 "€1.41
USA SEALING BULK-FG-4232 Neopreenilaippa, 4-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UYN 55ZA97 BULK-FG-4232Valkoinen1 / 8 "€2.44
USA SEALING BULK-FG-4002 Neopreenilaippa, 4-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UYQ 55ZC25 BULK-FG-4002Musta1 / 16 "€1.41
USA SEALING BULK-FG-4048 Neopreenilaippa, 4-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UYR 55ZC47 BULK-FG-4048Musta1 / 8 "€2.44
USA SEALING BULK-FG-4554 Neopreenilaippa, 4-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UYT 55ZC69 BULK-FG-4554Musta1 / 16 "€1.74
USA SEALING BULK-FG-4600 Neopreenilaippa, 4-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UYU 55ZC78 BULK-FG-4600Musta1 / 8 "€3.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1352 Neopreenilaippatiiviste, 4-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta
€3.02 / yksikkö