Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1305 Neopreenilaippa, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBC 55ZH88

USA SEALING BULK-FG-1305 Neopreenilaippatiiviste, 2-5/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9VBC Malli: BULK-FG-1305Ristiviite: 55ZH88

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-5 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Putken kokoPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4278 Neopreenilaipan tiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VAX 55ZH99 BULK-FG-4278Valkoinen1-5 / 16 "1"1 / 16 "€2.96
USA SEALING BULK-FG-4324 Neopreenilaipan tiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VAY 55ZJ09 BULK-FG-4324Valkoinen1-5 / 16 "1"1 / 8 "€5.71
USA SEALING BULK-FG-4300 Neopreenilaipan tiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VAZ 55ZJ17 BULK-FG-4300Valkoinen1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€7.67
USA SEALING BULK-FG-4346 Neopreenilaipan tiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VBA 55ZJ26 BULK-FG-4346Valkoinen1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€10.42
USA SEALING BULK-FG-1282 Neopreenilaipan tiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBB 55ZH78 BULK-FG-1282Musta1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€0.76
USA SEALING BULK-FG-4094 Neopreenilaipan tiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBD 55ZJ36 BULK-FG-4094Musta1-5 / 16 "1"1 / 16 "€2.96
USA SEALING BULK-FG-4140 Neopreenilaippa, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBE 55ZJ47 BULK-FG-4140Musta1-5 / 16 "1"1 / 8 "€5.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1305 Neopreenilaippatiiviste, 2-5/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€1.56 / yksikkö