Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1235 Neopreenilaippa, 1-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9VCC 55ZH69

USA SEALING BULK-FG-1235 Neopreenilaippatiiviste, 1-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9VCC Malli: BULK-FG-1235Ristiviite: 55ZH69

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.27 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.1-7 / 8 "
Putken koko1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4276 Neopreenilaippa, 1-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VCA 55ZH97 BULK-FG-4276Valkoinen1 / 16 "€2.16
USA SEALING BULK-FG-4322 Neopreenilaippa, 1-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VCB 55ZJ07 BULK-FG-4322Valkoinen1 / 8 "€3.67
USA SEALING BULK-FG-1258 Neopreenilaippa, 1-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VCD 55ZH73 BULK-FG-1258Musta1 / 8 "€0.96
USA SEALING BULK-FG-4092 Neopreenilaippa, 1-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9VCE 55ZJ34 BULK-FG-4092Musta1 / 16 "€2.16
USA SEALING BULK-FG-4138 Neopreenilaipan tiiviste, 1-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9VCF 55ZJ45 BULK-FG-4138Musta1 / 8 "€3.67
USA SEALING BULK-FG-4644 Neopreenilaippa, 1-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9VCG 55ZJ78 BULK-FG-4644Musta1 / 16 "€2.69
USA SEALING BULK-FG-4690 Neopreenilaippa, 1-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VCH 55ZJ87 BULK-FG-4690Musta1 / 8 "€4.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1235 Neopreenilaippatiiviste, 1-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€0.54 / yksikkö