Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-105 SBR Laippatiiviste, 4-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9KDB 55ZA19

USA SEALING BULK-FG-105 SBR laippatiiviste, 4-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9KDB Malli: BULK-FG-105Ristiviite: 55ZA19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
Väripunainen
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-1 / 4 "
Putken koko1"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-431 Viton-laipan tiiviste, 3-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9CBT 55YZ60 BULK-FG-431Musta1-1 / 16 "3-7 / 8 "3 / 4 "1 / 8 "Koko naama€19.25
USA SEALING BULK-FG-430 Viton Laippatiiviste, 3-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9CBU 55YZ59 BULK-FG-430Musta13 / 16 "3-1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "Koko naama€16.03
USA SEALING BULK-FG-1454 Silikonilaipan tiiviste, 8-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GHY 55ZH11 BULK-FG-1454punainen6-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Rengas€26.66
USA SEALING BULK-FG-112 SBR laippatiiviste, 9 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9KCE 55ZA25 BULK-FG-112punainen4-1 / 2 "9"4"1 / 16 "Koko naama€4.13
USA SEALING BULK-FG-109 SBR Laippatiiviste, 7 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9KCL 55ZA23 BULK-FG-109punainen2-7 / 8 "7"2-1 / 2 "1 / 16 "Koko naama€1.89
USA SEALING BULK-FG-108 SBR Laippatiiviste, 6 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9KCR 55ZA22 BULK-FG-108punainen2-3 / 8 "6"2"1 / 16 "Koko naama€1.61
USA SEALING BULK-FG-107 SBR Laippatiiviste, 5 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9KCV 55ZA21 BULK-FG-107punainen1-7 / 8 "5"1-1 / 2 "1 / 16 "Koko naama€1.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-105 SBR laippatiiviste, 4-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€0.83 / yksikkö