Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNIWELD H12 asetyleenikaasun ilmaletku 12-1 / 2 jalkaa | AF2MQR 6VKG8

UNIWELD H12-asetyleenikaasuilmaletku 12-1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2MQR Malli: H12Ristiviite: 6VKG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsetyleenikaasun ilmaletku
Väripunainen
YhteysA
Yhteyden koko3/8 "-24"
Halkaisija3 / 16 "
AsennusmateriaaliMessinki
AsennustyyppiA
Letku sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Max. Paine200 psi
Kierteen koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD H12-asetyleenikaasuilmaletku 12-1/2 jalkaa
€55.57 / yksikkö