Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT TIETEELLISET WGCC55-lankavarsiraudat 5x5-tuumaiset 24 swg - 10-pakkaus | AF4KYG 8ZJ09

UNITED SCIENTIFIC WGCC55 metallilanka, rauta 5x5 tuumaa 24 Swg - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4KYG Malli: WGCC55Ristiviite: 8ZJ09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallilankaverkko
Pituus5"
MateriaaliRauta
Leveys5
Langan koko24 SWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7314190100
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
YHDISTETTY TIETEELLINEN WGCC66-lankaharso rauta 6x6 tuumaa 24 pv - 10 kpl pakkaus | AF4GME 8VZP5 WGCC666"6€22.55
YHDISTETTY TIETEELLINEN WGCC44-lankaverkko 4x4-tuumainen 24 swg - 10 kpl pakkaus | AF4YVB 9RAX3 WGCC444"4€14.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC WGCC55 metallilanka, rauta 5x5 tuumaa 24 Swg - 10 kpl pakkaus
€18.34 / yksikkö