Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC SRCI05 rengastuki 5 tuumaa | AF3YVB 8FX89

UNITED SCIENTIFIC SRCI05-renkaan tuki 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3YVB Malli: SRCI05Ristiviite: 8FX89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukirengas
Halkaisija5"
MateriaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
UNITED SCIENTIFIC SRCI03 rengastuki 3 tuumaa | AF4CPJ 8PWC2 SRCI033"€9.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC SRCI05-renkaan tuki 5 tuumaa
€12.90 / yksikkö